RUBBERMAID 1791680 Mikrofiber Paspas 16 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Islak paspas |
Temel malzeme | mikrofiber |
Renk | Mavi |
Renk Kodlama Sistemi | Evet |
Bağlantı Türü | Hızlı değişim |
Kuru ağırlık | 0.432 oz. |
Bitiş tipi | mikrofiber |
Kafa Bandı Boyutu | 17.5 " |
Aklanabilir | Evet |
uzunluk | 17.5 " |
Malzeme | mikrofiber |
Paspas Tarzı | Düz |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Temel malzeme | Renk | Malzeme | Paspas Tarzı | kat | genişlik | Bağlantı Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €224.18 | ||
FGF51700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €254.72 | ||
FGF55700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €245.37 | ||
FGF51700WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €249.13 | ||
FGF51800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €279.48 | ||
FGF55800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €265.66 | ||
FGF51800WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €268.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00