RUBBERMAID 1850-90 Caddy Mavi Polipropilen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çay kutusu |
Renk | Mavi |
Malzeme | Polipropilen |
Toplam yükseklik | 14 " |
Uzunluk | 15 " |
toplam Genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264900GRİ | Gri | polietilen | - | - | - | €103.46 | ||
1902468 | Siyah | Polyester / Polipropilen | 5.375 " | 14 " | 11 " | €156.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00