RUBBERMAID 1883625 Sert Astar Dikdörtgen 18 galon Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Çöp Kovası Astarı |
Renk | Siyah |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 28 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 19.187 " |
Malzeme | Plastik |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
genişlik | 11.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.61 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Kapalı / Açık | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356300BEIG | Bej | 28 " | - | 14 " | Plastik | 14 " | €185.85 | ||
FG355000GRİ | Gri | 27.25 " | - | - | LLDPE | - | €128.77 | ||
FG356400GRİ | Gri | 34 " | - | 18.625 " | LLDPE | 18.625 " | €370.82 | ||
FG356600GRİ | Gri | 28.5 " | - | 16.25 " | Plastik | 16.25 " | €368.20 | ||
1883617 | Siyah | 12.75 " | İç Aydınlatma | 12 13 / 16 " | Plastik | 7.437 " | €38.96 | ||
1883618 | Siyah | 18.125 " | İç Aydınlatma | 14 13 / 16 " | Plastik | 9 1 / 16 " | €49.91 | ||
1883623 | Siyah | 19.5 " | İç Aydınlatma | 16.5 " | Plastik | 8 11 / 16 " | €76.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00