RUBBERMAID FG130542BLA Tenteli Kamyon Forkliftlenebilir 1/2 Cu Yard 850 Lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Tipi | (1) Döner |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Yüksekliği | 32-3 / 8 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 38 " |
Hazne Malzemesi | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Hazne Tipi | Forklift ile taşınabilir |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | Orta Yoğunluklu Polietilen |
Mobilite Seçeneği | Forklift Yetenekli / Manuel |
Opsiyonel Kapak | Mfr. 1307 |
Toplam yükseklik | 38.63 " |
Uzunluk | 60.5 " |
toplam Genişlik | 28 " |
hacim | 1/2 küp. yd. |
Hacim kapasitesi | 1/2 küp. yd. |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Vulkanize Kauçuk |
Tekerlek tipi | Vulkanize Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Malzemesi | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Mobilite Seçeneği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Termoplastik Kauçuk | 2100 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 43.75 " | 72.25 " | €2,312.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG131500BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Kauçuk | 1250 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 43 55 / 64 " | 72.25 " | €2,165.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG130600BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 3.5 " | Kauçuk | 1400 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 60.5 " | €1,888.99 | ||
FG130500BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Poliolefin | 850 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 60.5 " | €1,623.30 | ||
FG130400BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 4" | Kauçuk | 450 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Manuel | 38.63 " | 56.75 " | €1,197.54 | ||
FG131542BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 5" | Poliolefin | 1250 lb | Orta Yoğunluklu Polietilen | Forklift Yetenekli / Manuel | 43.75 " | 72.25 " | €1,967.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
FG102542BLA | Orta Yoğunluklu Polietilen | 4" | Kauçuk | 1200 lbs. | Orta Yoğunluklu Polietilen | Forklift Yetenekli / Manuel | 49.5 " | 80.5 " | €4,572.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00