RUBBERMAID FG199200GRAY Klozet Düzenleyici/alet Tutucu Gry Plastik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Klozet Düzenleyici / Takım Tutucu |
Renk | Gri |
Yükseklik | 4.25 " |
Tutar | 5/8 "ila 1-1 / 4" Dia. |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Plastik |
genişlik | 3.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.4 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Tutar | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG199300GRİ | Gri / Sarı | 3.25 " | Süpürgeler, Paspaslar ve Temizlik Malzemeleri | 34 " | €85.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00