RUBBERMAID FG256K00GRİ Astar Kabı Gri
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Astar |
Kapasite | 42 gal. |
Renk | Gri |
ölçü | 90 bin |
uzunluk | 23.25 " |
Malzeme | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
genişlik | 20.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.4 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | İnşaat | ölçü | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG355200GRİ | 22 gal. | LLDPE | 125 bin | 30 " | Doğrusal Düşük Yoğunluklu Polietilen | 15.25 " | €186.73 | ||
FG356700GRİ | 35-1 / 2 gal. | polietilen | 90 bin | 18 " | polietilen | 18.25 " | €390.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00