RUBBERMAID FG270388GRN Kağıt Yuvası Geri Dönüşüm Üstü 23 Galon Yeşil
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kağıt Yuvası Geri Dönüşüm Üstü |
Kapatma Tipi | Geçmeli |
Renk | Yeşil |
Konteyner Boyutuna Uygun | 23 Gal. |
Yükseklik | 2.75 " |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 20.5 " |
Malzeme | Plastik |
Genel Derinlik | 20.375 " |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Üst tasarım | Gölgelik |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.82 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00