RUBBERMAID FG360388WHT Bin Mobil Malzeme
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Toplu Depolama |
Kapasite | 124 Qt. |
Renk | Beyaz |
Toplam yükseklik | 28 " |
Uzunluk | 29.25 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.12 |
Gemi genişliği (cm) | 47.5 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FG360088WHT | 84 Qt. | 13.125 " | €644.87 | ||
FG360288WHT | 104 Qt. | 15.5 " | €702.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00