RUBBERMAID FG400400BSTON Çöp Kovası Paneli Kahverengi Taş
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu Paneli |
Renk | Kahverengi Taş |
Bitiş | UV Koruyucu |
Yükseklik | 3 / 8 " |
uzunluk | 34 3 / 10 " |
Malzeme | Doğal Kaya |
genişlik | 20 7 / 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 87.63 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 6815994070 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400CORL | Mercan | 34 3 / 10 " | Doğal Kaya | 20 7 / 10 " | €74.37 | ||
FG400300CORL | Mercan | 28 " | Doğal Kaya | 20 7 / 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG400200KAYA | Nehir Kayası | 28 " | Kaya Yapımı | 15.75 " | €23.39 | ||
FG400300KAYA | Nehir Kayası | 31.5 " | Kaya Yapımı | 18.25 " | €106.40 | ||
FG400400KAYA | Nehir Kayası | 34.5 " | Kaya Yapımı | 20.75 " | €117.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00