RUBBERMAID FG460900BLA Menteşeli Kapak Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kubbeli, Menteşeli Kapak |
Renk | Siyah |
Konteyner Boyutuna Uygun | 8 cu. ft. |
Kapak Tipi | Menteşeli |
Malzeme | MDPE |
Toplam yükseklik | 8.5 " |
Uzunluk | 38.5 " |
toplam Genişlik | 25.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 44.7 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Konteyner Boyutuna Uygun | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG472600BLA | 27 cu. ft. | 5" | 59.88 " | 34.5 | €406.88 | |
FG461300BLA | 12 cu. ft. | 8.5 " | 43.125 " | 27.5 " | €358.01 | |
FG461500BLA | 14-16 cu. ft. | 8.5 " | 44.125 " | 31 " | €390.43 | |
FG461700BLA | - | - | - | - | €535.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00