RUBBERMAID FG461200DBLUE Mavi Küp Kamyon 12 Feet Küp 400 Lb. Yük
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küp kamyon |
Kile Kapasitesi | 9.6 Kile |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert ve (2) Döner, Elmas Desenli |
Renk | Mavi |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | MDPE |
Opsiyonel Kapak | FG461300 |
Toplam yükseklik | 33 " |
Uzunluk | 42.75 " |
toplam Genişlik | 28 " |
hacim | 12 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 7/16 küp. yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Tekerlek Çapı | Renk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG460800BLA | 8 cu. ft. | 4" | Siyah | 300 lb | MDPE | 28.125 " | 38 " | 26 " | €817.57 | ||
FG461200BLA | 12 cu. ft. | 4" | Siyah | 400 lb | MDPE | 33 " | 42.75 " | 28 " | €1,096.54 | ||
FG461400BLA | 14 cu. ft. | 5" | Siyah | 500 lb | MDPE | 32.5 " | 44.125 " | 31 " | €1,221.49 | ||
FG461600BLA | 16 cu. ft. | 5" | Siyah | 500 lb | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | €1,301.93 | ||
FG461900BLA | 20 cu. ft. | 5" | Siyah | 600 lb | polietilen | 37.5 " | 48 " | 34.125 " | €1,491.21 | ||
FG461600DMAVİ | 16 cu. ft. | 5" | Mavi | 500 lb | MDPE | 37 1 / 3 " | 44 1 / 5 " | 30.5 " | €1,301.93 | ||
FG460800DMAVİ | 8 cu. ft. | 4" | Mavi | 300 lb | MDPE | 28.125 " | 38 " | 26 " | €907.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00