RUBBERMAID FG461673BLUE Kamyon Geri Dönüşümü
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Dönüşüm Sepeti |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 4 ve 5 " |
Tekerlek Tipi | (2) 5 "Sert Tekerler, (4) 4" Döner Tekerler |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Toz Boya Alüminyum |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Plastik |
Bölme Sayısı | 1 |
Opsiyonel Kapak | Bay # 4615 |
Toplam yükseklik | 37 " |
Uzunluk | 44.75 " |
toplam Genişlik | 31 " |
hacim | 16 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 5/8 küp. yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 94.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00