RUBBERMAID FG617800BLA Literatür Tutucu Sepet Çantası Siyah Kumaş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Literatür Tutucu Sepet Çanta |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 28 " |
uzunluk | 1 / 4 " |
Malzeme | Kumaş |
Toplam yükseklik | 28 " |
Uzunluk | 1 / 4 " |
toplam Genişlik | 10.5 " |
genişlik | 10.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.43 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00