RUBBERMAID FG9W1600LGRAY Belge Kabı Kapağı Gri 20-1/2 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu Üstü |
Kapatma Tipi | Snap-On / Kilitler |
Renk | Gri |
Konteyner Boyutuna Uygun | 15 gal. |
Yükseklik | 2.25 " |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 20.5 " |
Malzeme | Plastik |
Genel Derinlik | 20.375 " |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Üst tasarım | Düz |
Tip | oluklu |
genişlik | 11.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.82 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapatma Tipi Açılış | Kapasite | Renk | Shape | Üst tasarım | Tip | genişlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG354800GRİ | Açık Kalır | - | Gri | yuvarlak | Baca | - | 16-1 / 8 "çap | 16.125 " | €77.73 | ||
FG9W7200BLA | Menteşeli | - | Siyah | Dikdörtgen | kubbe | Geçmeli, Piyano Menteşeli, Kubbe Stili | 30 " | - | €497.79 | ||
FG267360BLA | salıncak | - | Siyah | Dikdörtgen | Üstü Bırak | Üst salıncak | 11.375 " | - | €107.85 | ||
FG267400BLA | Menteşeli | - | Siyah | Dikdörtgen | Düz | Menteşeli | 13.5 " | - | €158.35 | ||
FG268988BLA | salıncak | - | Siyah | Kare | Üstü Bırak | - | 16 " | - | €92.79 | ||
FG261960WHT | Geçmeli | - | Beyaz | yuvarlak | Düz | Yuvarlak Düz | - | 19.875 " | €18.97 | ||
FG264560WHT | Geçmeli | - | Beyaz | yuvarlak | Düz | Yuvarlak Düz | - | 24.5 " | €49.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00