RUBBERMAID FG9W3400ATPWTR Sigara Prizi Antik Kalaylı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Yuvası |
Baz Dia. | 15.5 " |
Kapasite | 6.70 gal. |
Renk | Kalaylı |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz / Uni-Koat (TM) Toz Boya |
Yükseklik | 41.5 " |
Malzeme | Paslanmaz Çelik / Alüminyum |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 3 |
Açılış boyutu | 360 Dereceleri |
kuvvet | Zor görev |
Üst tasarım | Gölgelik |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Malzeme | Baz Dia. | Kapasite | Montaj Stili | Açıklık Sayısı | Açılış boyutu | Üst tasarım | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 15.5 " | 1.30 gal. | Serbest Daimi | 1 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 15.5 " | €819.16 | ||
FG9W3200SSBLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 12-4 / 5 " | 0.60 gal. | Duvara monte | 1 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 11.62 " | €518.61 | ||
FG9W3300BLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | €501.51 | ||
FG9W3300ATPWTR | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | Serbest Daimi | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Gölgelik | 13 " | €557.22 | ||
FG9W3300AGRNZ | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 13 " | 4.10 gal. | Serbest Daimi | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Gölgelik | 13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FG9W3400BLA | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | 15.5 " | 6.70 gal. | Serbest Daimi | 3 | 360 Dereceleri | Gölgelik | 15 " | €713.93 | ||
FG257088BEIG | Paslanmaz çelik | 12.25 " | 1 gal. | Serbest Daimi | 2 | 11 / 16 " | Gölgelik | 12.25 " | €264.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00