RUBBERMAID FGA15106GR00 Islak Mop Yeşil Küçük
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Islak paspas |
Temel malzeme | Pamuk |
Renk | Yeşil |
Renk Kodlama Sistemi | Evet |
Bağlantı Türü | Kelepçe Syle |
Kuru ağırlık | 8 - 16 oz. |
Bitiş tipi | döngü |
Kafa Bandı Boyutu | 5" |
Aklanabilir | Evet |
uzunluk | 27 "33 için" |
Malzeme | Pamuk / Sentetik Karışım |
Paspas Tarzı | dizi |
kat | 4 |
genişlik | 5 1/2 - 6 1/2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Temel malzeme | Renk | Malzeme | Paspas Tarzı | kat | genişlik | Bağlantı Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €224.18 | ||
FGF51700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €249.13 | ||
FGF55700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €245.37 | ||
FGF51700WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €249.13 | ||
FGF51800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €260.77 | ||
FGF55800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €265.66 | ||
FGF51800WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €260.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00