RUBBERMAID FGT25500WH00 Paspas Pürüzlü Yüzey
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Islak paspas |
Temel malzeme | Pamuk |
Renk | Beyaz |
Renk Kodlama Sistemi | Evet |
Bağlantı Türü | Kelepçe Syle |
Kuru ağırlık | 16 - 22 oz. |
Bitiş tipi | Sünger Paspas |
Kafa Bandı Boyutu | 5" |
Aklanabilir | Evet |
uzunluk | 35 "41 için" |
Malzeme | Pamuk polyester |
Paspas Tarzı | dizi |
kat | 1 |
genişlik | 5 1/2 - 6 1/2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Temel malzeme | Renk | Malzeme | Paspas Tarzı | kat | genişlik | Bağlantı Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €224.18 | ||
FGF51700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €254.72 | ||
FGF55700BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €245.37 | ||
FGF51700WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €249.13 | ||
FGF51800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €279.48 | ||
FGF55800BL00 | 6" | Pamuk | Mavi | Yapay karışım | dizi | 4 | 5" | Kelepçe Syle | €265.66 | ||
FGF51800WH00 | 6" | Pamuk | Beyaz | Yapay karışım | dizi | 4 | 1" | Yan kapı | €268.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00