RUBBERMAID FGWB96RBK Üstü Açık Çöp Kovası Dikdörtgen 24 Galon
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üstü Açık Çöp Kovası |
Kapasite | 24 gal. |
Renk | Siyah |
derinlik | 11 " |
Bitiş | UV Stabilize, Toz Boya |
Yükseklik | 30 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 21 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Duvara monte |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Üst tasarım | Açılış |
Üst Tip | Açılış |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.82 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Temel malzeme | Kapasite | Kapalı / Açık | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSO820PLBK | Üstü Açık Çöp Kovası | 32 " | - | 9 gal. | İç Aydınlatma | - | Çelik | Serbest Daimi | €505.05 | ||
FGWMB30RBK | Üstü Açık Çöp Kovası | 16 " | - | 7.5 gal. | İç Aydınlatma | 8.5 " | Hafif Çelik Hasır | Serbest Daimi | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FGWMB20SLV | Üstü Açık Çöp Kovası | 14 " | - | 5 gal. | İç Aydınlatma | - | Hafif Çelik Hasır | Serbest Daimi | €45.24 | ||
FGAOT35SAPL | Üstü Açık Çöp Kovası | 32 " | - | 35 gal. | İç Aydınlatma | - | Alüminyum | Serbest Daimi | €1,609.37 | ||
FGAOT62SAPL | Üstü Açık Çöp Kovası | 35 " | - | 55 gal. | İç Aydınlatma | - | Alüminyum | Serbest Daimi | €2,449.24 | ||
FGSC14SSPL | Üstü Açık Çöp Kovası | 30 " | - | 24 gal. | İç Aydınlatma | 14.75 " | Paslanmaz çelik | Serbest Daimi | €972.50 | ||
FGSC18SSPL | Üstü Açık Çöp Kovası | 31.25 " | - | 40 gal. | İç Aydınlatma | 18.75 " | Paslanmaz çelik | Serbest Daimi | €1,609.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00