Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİR 7900354 Kaldırma Halkası 0 Pivot 11000 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JWE 16A771

RUD CHAIN 7900354 Kaldırma Halkası 0 Pivot 11000 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JWE Model: 7900354Çapraz Referans: 16A771
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
€158.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Boyut B1-1 / 16 "
Boyut C6-25 / 32 "
Boyut e1.125 "
Boyut F3.875 "
Montaj StiliKaynaklı
Pivot0 Dereceleri
Dönme Açısı0 Dereceleri
Çalışma yükü sınırı11,000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eBoyut FÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7900352 Kaldırma Halkası 0 Pivot 3500 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 Lbs.€61.06
RUD ZİNCİR 7900353 Kaldırma Halkası 0 Pivot 7050 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb€102.56
RUD ZİNCİR 7900355 Kaldırma Halkası 0 Pivot 22000 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb€270.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7900354 Kaldırma Halkası 0 Pivot 11000 Lb. Yük Kapasitesi
€158.80 / Adet