Rud Chain 7993838 | Kaldırma Halkası 0 Pivot 5500 Lb. Yük Kapasitesi | 6lyc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİRİ 7993838 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5500 Lb. Yük Kapasitesi | AE9TAK 6LYC1

RUD CHAIN 7993838 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5500 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TAK Model: 7993838Çapraz Referans: 6LYC1
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
€380.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Kefalet Dia.15 / 16 "
Boyut B15 / 16 "
Boyut C3 / 4 "
Boyut e1-31 / 32 "
Kurulum Torku140 ft.-lb.
Montaj StiliVidalı
Pivot0 Dereceleri
Dönme Açısı360 Dereceleri
Konu BoyutuM24 x 3
Çalışma yükü sınırı5500 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7104480 Kaldırma Halkası 0 Pivot 880 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 Lbs.€100.56
RUD ZİNCİR 7104481 Kaldırma Halkası 0 Pivot 1650 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb€116.35
RUD ZİNCİR 7104482 Kaldırma Halkası 0 Pivot 3300 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb€120.25
RUD ZİNCİR 7104483 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5070 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb€195.05
RUD ZİNCİR 7104484 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5070 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb€194.99
RUD ZİNCİR 7104485 Kaldırma Halkası 0 Pivot 7050 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb€249.62
RUD ZİNCİR 7104486 Kaldırma Halkası 0 Pivot 9920 Lb.Yük Kapasitesi | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb€337.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7993838 Kaldırma Halkası 0 Pivot 5500 Lb. Yük Kapasitesi
€380.27 / Adet