Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUD ZİNCİR 7999106 Kaldırma Halkası 360 Pivot 660 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JVR 16A757

RUD CHAIN 7999106 Kaldırma Halkası 360 Pivot 660 Lb. Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JVR Model: 7999106Çapraz Referans: 16A757
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
€114.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Boyut B7 / 16 "
Boyut C11 / 32 "
Boyut e1"
Kurulum Torku18 ft.-lb.
Montaj StiliCıvata-On
Pivot360 Dereceleri
Dönme Açısı0 Dereceleri
Konu Boyutu5 / 16-18
Çalışma yükü sınırı660 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8431310060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut BBoyut CBoyut eKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RUD ZİNCİR 7999105 Kaldırma Halkası 360 Pivot 220 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb€121.83
RUD ZİNCİR 7900906 Kaldırma Halkası 360 Pivot 220 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb€105.26
RUD ZİNCİR 8500911 Kaldırma Halkası 360 Pivot 660 Lb.Yük Kapasitesi | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 Lbs.€91.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUD CHAIN 7999106 Kaldırma Halkası 360 Pivot 660 Lb. Yük Kapasitesi
€114.16 / Adet