Ruland Mfg Bc12-3-3-a | Kaplin Körük Kelepçesi Deliği 3/16 X 3/16 In | 2anz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1

RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 3/16 x 3/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ACF Modeli: BC12-3-3-AÇapraz Referans: 2ANZ1
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
€196.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.3/16 x 3/16 "
Gümrükleme Dia.0.75 "
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı3 / 4 "
Delik Boyu0.598 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.010
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.0.75 "
Uzunluk1.224 "
Vida BoyutuM2.5 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKörük Kelepçesi
Tork40 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.008

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-4-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB9ACJ 2ANZ4 BC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€216.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 3/16 x 3/16 In
€196.10 / Adet