Ruland Mfg Bs16-5-4-a | Kaplin Körük Ayar Vidası 5/16 İnç X 1/4 İnç | 30vf13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT BS16-5-4-A Kaplin Körük Ayar Vidası 5/16 İnç x 1/4 İnç | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Kaplin Körük Ayar Vidası 5/16 İnç x 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WFP Modeli: BS16-5-4-AÇapraz Referans: 30VF13
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
€60.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.5/16 x 1/4 "
Gümrükleme Dia.25.4mm
BitişSiyah Eloksal
Delik Boyu16.6mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.012
Maks. Alan sayısı Delik0.313 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200 Dereceleri
Min. Delik0.25 "
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk33.3mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
bedenBS16
stilKörük Set Vidası
Tork60 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)244

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Kaplin Körük Ayar Vidası 5/16 İnç x 1/4 İnç
€60.76 / Adet