Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT CLC-16-16-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 1 In | AB8ZDX 2ALJ1

RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZDX Modeli: CLC-16-16-SSÇapraz Referans: 2ALJ1
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
€320.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1"
Gümrükleme Dia.2.049 "
Kama Genişliği1 / 4 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Maks. dönme momenti2500 In.Lbs.
Dış Çap.1.75 "
Uzunluk3"
Vida Boyutu1 / 4-28 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT CLC-10-10-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 5/8 In | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€106.64
RULAND İMALAT CLC-10-10-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 5/8 In | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€215.15
RULAND İMALAT CLC-12-12-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 3/4 In | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€122.34
RULAND İMALAT CLC-12-12-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 3/4 In | AB8ZDN2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€264.74
RULAND İMALAT CLC-14-14-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 7/8 In | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€140.04
RULAND İMALAT CLC-14-14-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 7/8 In | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€315.55
RULAND İMALAT CLC-16-16-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 In | AB8ZDV2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik4000 In.Lbs.1.75 "3"€137.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 In
€320.09 / Adet