Ruland Manufacturing Cld-12-ss | 30vk70 Mil Bileziği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Şaft Bileziği D-delik 1 adet 3/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9WCR 30VK70

RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Mil Bileziği D-delik 1 adet 3/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WCR Modeli: CLD-12-SSÇapraz Referans: 30VK70
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
€87.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.3 / 4 "
Gümrükleme Dia.1.808 "
Yaka TarzıKelepçe, D-Delik
Boyut TürüStandart
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.1.5 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu1 / 4 "-28
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutugenişlikÜcret
RULAND MANUFACTURING CLD-16-F Şaft Bileziği D-delik 1 adet 1 İnç Çelik | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1.75 "Alaşımlı Çelik1 / 4 "-281 / 2 "€62.34
RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Şaft Bileziği D-delik 1 adet 1 inç 303 Paslanmaz Çelik | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 Paslanmaz Çelik1.75 "Paslanmaz çelik1 / 4 "-281 / 2 "€97.95
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F Şaft Yaka D-delik 1 adet 1/4 İnç Çelik | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik5 / 8 "Alaşımlı Çelik# 4-409 / 32 "€43.97
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS Şaft Bileziği D-delik 1 adet 1/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Paslanmaz çelik# 4-409 / 32 "€59.63
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F Şaft Bileziği D-delik 1 adet 1/2 İnç Çelik | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1.125 "Alaşımlı Çelik# 8-3213 / 32 "€46.11
RULAND MANUFACTURING CLD-8-SS Şaft Bileziği D-delik 1 adet 1/2 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Paslanmaz Çelik1.125 "Paslanmaz çelik# 8-3213 / 32 "€70.34
RULAND MANUFACTURING TCN-00-F Şaft Yaka Kilitli Somun 1pc 13/32 İnç Çelik | AF9YCZ 30VT73 TCN-00-F13 / 32 "-Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik15 / 16 "Alaşımlı ÇelikM3 x 81 / 4 "€19.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Mil Bileziği D-delik 1 adet 3/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik
€87.90 / Adet