Ruland Mfg Clx-16-12-ss | Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 X 3/4 In | 2alt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 x 3/4 In | AB8ZGG 2ALT2

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZGG Modeli: CLX-16-12-SSÇapraz Referans: 2ALT2
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
€336.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 x 3/4 "
Gümrükleme Dia.2.049 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Maks. dönme momenti2500 In.Lbs.
Dış Çap.1.75 "
Uzunluk3"
Vida Boyutu1 / 4-28 "
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Kaplin Tek Parça Kelepçe Delikli 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız5 / 16 "1.033 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€63.68
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız5 / 8 "1.514 "303 Paslanmaz Çelik950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€189.29
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Kaplin Tek Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız5/8 x 1/2 "1.514 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€101.86
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız5/8 x 1/2 "1.514 "303 Paslanmaz Çelik950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€206.61
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Kaplin Tek Parça İç Çap 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız3/4 x 5/8 "1.842 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€124.18
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Kaplin Tek Parça İç Çap 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız3/4 x 5/8 "1.842 "303 Paslanmaz Çelik2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€222.22
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Kaplin Tek Parça Delik Çapı 3/4 In | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız3 / 4 "1.842 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€93.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Kaplin Tek Parça Delik Çapı 1 x 3/4 In
€336.55 / Adet