Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT FCR24-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Deliği 1/2 x 1/2 In | AB8XTY 2ADL3

RULAND MANUFACTURING FCR24-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/2 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XTY Modeli: FCR24-8-8-SSÇapraz Referans: 2ADL3
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
€552.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.1/2 x 1/2 "
Gümrükleme Dia.1.642 "
BitişParlak
Delik Boyu1.125 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 015
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.030
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk2.25 "
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiKapak vidası
stil6 Kiriş Kelepçesi
Tork190 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.021

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
KURAL İMALATI FCR10-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULAND ÜRETİM FCR10-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULAND ÜRETİM FCR10-4-4-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULAND ÜRETİM FCR12-3-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
RULAND ÜRETİM FCR12-3-3-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€215.80
KURAL İMALAT FCR12-4-3-A Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
RULAND İMALAT FCR12-4-3-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€228.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FCR24-8-8-SS Kaplin 6 Kiriş Kelepçe Delik 1/2 x 1/2 In
€552.26 / Adet