Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-9-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 14mm x 9mm | AF9UUF 30UW12

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-9-SS Kaplin 6 Kiriş Set Vidası 14mm x 9mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UUF Modeli: FSMR32-14-9-SSÇapraz Referans: 30UW12
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
€371.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 14 mm 9 mm
Gümrükleme Dia.28.37mm
BitişParlak
Delik Boyu20.82mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik14
Maks. Alan sayısı Delik14 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik9mm
Dış Çap.31.8mm
Uzunluk44.5mm
Vida BoyutuM6 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (120 derece)
bedenFSMR32
stil6-Kiriş Ayar Vidası
Tork100 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.037

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 Fsmr16-5-5-a225 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 DereceleriX 5 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 Fsmr16-6-5-a225 DereceleriX 6 mm 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 DereceleriX 6 mm 5 mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 Fsmr16-6-6-a225 DereceleriX 6 mm 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 DereceleriX 6 mm 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Kaplin 6 Kiriş Seti Vidası 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 Fsmr19-5-5-a225 DereceleriX 5 mm 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€77.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-9-SS Kaplin 6 Kiriş Set Vidası 14mm x 9mm
€371.48 / Adet