Ruland Mfg Jd16/25-85b | Üretan Örümcek Torku 15 In-lbsjc16/mjc25 | 3hre7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURAL İMALAT JD16 / 25-85B Üretan Örümcek Torku 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7

RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Üretan Örümcek Torku 15 In-lbsjc16/mjc25

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9NNL Modeli: JD16/25-85BÇapraz Referans: 3HRE7
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
€40.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Bağlantı Parçası
RenkMavi
Kaplin BoyutuJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.03
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.006
Maks. RPM8000
Maks. dönme momenti30 In.Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)10 kadar 180
Tork15 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.108
TipÜretan Örümcek
genişlik0.333 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.RenkKaplin BoyutubedenTorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)genişlik+Ücret
KURAL İMALAT JD10 / 15-92Y Üretan Örümcek Torku 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-SarıJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Çene Bağlantı Parçası€22.93
RULAND ÜRETİM JD10 / 15-85B Üretan Örümcek Tork 2.4 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-MaviJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Çene Bağlantı Parçası€28.09
KURAL İMALAT JD10 / 15-98R Üretan Örümcek Tork 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-KırmızıJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Çene Bağlantı Parçası€22.26
KURAL İMALAT JD12 / 19-92Y Üretan Örümcek Tork 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-SarıJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Çene Bağlantı Parçası€27.41
RULAND İMALAT JD12 / 19-98R Üretan Örümcek Tork 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-KırmızıJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Çene Bağlantı Parçası€28.27
RULAND ÜRETİM JD16 / 25-92Y Üretan Örümcek Tork 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-SarıJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Çene Bağlantı Parçası€29.89
RULAND İMALAT JD16 / 25-98R Üretan Örümcek Tork 75 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-KırmızıJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Çene Bağlantı Parçası€30.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Üretan Örümcek Torku 15 In-lbsjc16/mjc25
€40.98 / Adet