Ruland Mfg Mbc19-6-5-a | Kaplin Körük Kelepçe Deliği 6 X 5 Mm | 2apu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 6 x 5 Mm | AB9AJT 2APU8

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 6 x 5 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AJT Modeli: MBC19-6-5-AÇapraz Referans: 2APU8
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
€195.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.6 x 5 mm
Gümrükleme Dia.19.00mm
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı15mm
Delik Boyu15mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.010
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.19mm
Uzunluk30mm
Vida BoyutuM2.5 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKörük Kelepçesi
Tork40 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.008

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€226.64
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Kaplin Körük Kelepçe Çapı 6 x 5 Mm
€195.37 / Adet