Ruland Mfg Mdcd25-6-6-a | Kaplin Çift Diskli Kelepçe Deliği 6 X 6 Mm | 2adh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MDCD25-6-6-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 6 Mm | AB8XRW 2ADH5

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 6 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XRW Modeli: MDCD25-6-6-AÇapraz Referans: 2ADH5
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
€172.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.6 x 6 mm
Gümrükleme Dia.25.40mm
Disk türüPaslanmaz çelik
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı25.40mm
Delik Boyu17.47mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 012
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.006
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk34.9mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
stilÇift Diskli Kelepçe
Tork50 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.011

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Gümrükleme Dia.UzunlukVida BoyutustilTorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
RULAND İMALATI MDCD19-4-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND İMALATI MDCD19-5-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND İMALATI MDCD19-5-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delikli 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€146.55
RULAND İMALATI MDCD19-6-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delikli 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€168.22
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmÇift Diskli Kelepçe25 In.Lbs.0.013€155.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MDCD25-6-6-A Kaplin Çift Diskli Kelepçe Delik 6 x 6 Mm
€172.50 / Adet