Ruland Mfg Most25-10-a | Kaplin Oldham Seti Vida Deliği 10 Mm | 2anr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOST25-10-A Kaplin Oldham Set Vidalı Delik 10 Mm | AB8ZZM 2ANR1

RULAND MANUFACTURING MOST25-10-A Kaplin Oldham Set Vidası Deliği 10 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZZM Modeli: MOST25-10-AÇapraz Referans: 2ANR1
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
€33.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.10mm
Gümrükleme Dia.25.40mm
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı25.40mm
Delik Boyu9.9mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 004
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.25.4mm
Uzunluk28.6mm
Vida BoyutuM4 mm
Vida tipiAyar vidası
stilOldham Set Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
RULAND MANUFACTURING MOST13-5-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 5 Mm | AB8ZYT 2ANN1 ÇOĞU13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€23.13
RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A Kaplin Oldham Set Vidası Delik 6 Mm | AB8ZYW 2ANN4 ÇOĞU13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€23.13
RULAND MANUFACTURING MOST19-4-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 4 Mm | AB8ZYZ 2ANN7 ÇOĞU19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 5 Mm | AB8ZZC 2ANP1 ÇOĞU19-5-A22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST19-6-A Kaplin Oldham Set Vidası Delik 6 Mm | AB8ZZF 2ANP4 ÇOĞU19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST19-8-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 8 Mm | AB8ZZJ 2ANP7 ÇOĞU19-8-A22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST25-12-A Kaplin Oldham Set Vida Delik 12 Mm | AB8ZZQ 2ANR4 ÇOĞU25-12-A28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€33.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOST25-10-A Kaplin Oldham Set Vidası Deliği 10 Mm
€33.23 / Adet