Ruland Mfg Msp-18-f | Şaft Yakası İki Parçalı Kelepçe İç Çapı 18 Mm | 2aux5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MSP-18-F Şaft Kelepçesi İki Parçalı Kelepçe Kimliği 18 Mm | AB9BJJ 2AUX5

RULAND MANUFACTURING MSP-18-F Mil Bileziği İki Parçalı Kelepçe İd 18 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BJJ Modeli: MSP-18-FÇapraz Referans: 2AUX5

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€24.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.18mm
Kapak Vida BoyutuM5
Gümrükleme Dia.41.1mm
Yaka TarzıKelepçe
Boyut Türümetrik
BitişSiyah oksid
Dia İçinde.18mm
Malzeme1215 Kurşunsuz Çalın
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.36mm
Vida malzemesiAlaşımlı Çelik
Vida BoyutuM5
Tipİki Parçalı Kelepçe
genişlik13mm
Sıcaklığa Dayan.350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkDelik Dia.Kapak Vida BoyutuDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutugenişlikSıcaklığa Dayan.Ücret
RULAND İMALATI MSP-10-A Mil Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 Derece ila 225 Derece F10mmM324mmAlaşımlı ÇelikM39mm225 Derece F€23.86
RULAND İMALATI MSP-10-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 Derece ila 350 Derece F10mmM324mmAlaşımlı ÇelikM39mm350 Derece F€19.50
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Şaft Bileziği İki Parça Kelepçe İd 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 Derece ila 350 Derece F10mmM324mmPaslanmaz çelikM39mm350 Derece F€39.11
RULAND İMALAT MSP-11-A Mil Rakoru İki Parça Kelepçe İd 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 Derece ila 225 Derece F11mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm225 Derece F€24.11
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Mil Bilezik İki Parça Kelepçe İd 11 Mm | AB8ZMA2AME8 MSP-11-F-40 Derece ila 350 Derece F11mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm350 Derece F€21.12
RULAND İMALATI MSP-11-SS Şaft Kelepçesi İki Parçalı Kelepçe Kimliği 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 Derece ila 350 Derece F11mmM428mmPaslanmaz çelikM411mm350 Derece F€45.40
RULAND İMALATI MSP-12-A Şaft Kelepçesi İki Parçalı Kelepçe Kimliği 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 Derece ila 225 Derece F12mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm225 Derece F€24.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MSP-18-F Mil Bileziği İki Parçalı Kelepçe İd 18 Mm
€24.99 / Adet