Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MSP-28-P Şaft Kelepçesi 2 parça 28mm Plastik | AF9XLE 30VM77

RULAND MANUFACTURING MSP-28-P Mil Kelepçesi 2Adet 28mm Plastik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9XLE Modeli: MSP-28-PÇapraz Referans: 30VM77
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
€68.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.28mm
Gümrükleme Dia.54.7mm
Yaka TarzıKelepçe
Boyut Türümetrik
MalzemeAsetal Plastik
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 185 Derece F
Dış Çap.48mm
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida BoyutuM6 x 16
genişlik15mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkDelik Dia.Kapak Vida BoyutuDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutugenişlikSıcaklığa Dayan.Ücret
RULAND İMALATI MSP-10-A Mil Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 Derece ila 225 Derece F10mmM324mmAlaşımlı ÇelikM39mm225 Derece F€23.86
RULAND İMALATI MSP-10-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 Derece ila 350 Derece F10mmM324mmAlaşımlı ÇelikM39mm350 Derece F€19.50
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Şaft Bileziği İki Parça Kelepçe İd 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 Derece ila 350 Derece F10mmM324mmPaslanmaz çelikM39mm350 Derece F€39.11
RULAND İMALAT MSP-11-A Mil Rakoru İki Parça Kelepçe İd 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 Derece ila 225 Derece F11mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm225 Derece F€24.11
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Mil Bilezik İki Parça Kelepçe İd 11 Mm | AB8ZMA2AME8 MSP-11-F-40 Derece ila 350 Derece F11mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm350 Derece F€21.12
RULAND İMALATI MSP-11-SS Şaft Kelepçesi İki Parçalı Kelepçe Kimliği 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 Derece ila 350 Derece F11mmM428mmPaslanmaz çelikM411mm350 Derece F€45.40
RULAND İMALATI MSP-12-A Şaft Kelepçesi İki Parçalı Kelepçe Kimliği 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 Derece ila 225 Derece F12mmM428mmAlaşımlı ÇelikM411mm225 Derece F€24.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MSP-28-P Mil Kelepçesi 2Adet 28mm Plastik
€68.38 / Adet