Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI MTCL-12-1.75-SS Şaft Kelepçesi 1 adet M12 x 1-3 / 4 Paslanmaz Çelik | AF9XQW 30VN91

RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS Mil Kelepçesi 1 adet M12 x 1-3/4 In Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9XQW Modeli: MTCL-12-1.75-SSÇapraz Referans: 30VN91
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
€53.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.M12 x 1-3 / 4 "
Gümrükleme Dia.32mm
Yaka TarzıKelepçe
Boyut Türümetrik
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.28mm
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida BoyutuM4 x 12
genişlik11mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutugenişlikÜcret
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F Şaft Yaka Kelepçesi 1pc M10 x 1-1 / 2 Inch St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik24mmAlaşımlı ÇelikM3 x 109mm€22.31
RULAND İMALATI MTCL-10-1.5-SS Şaft Yaka Kelepçesi 1pc M10 x 1-1 / 2 İnç Paslanmaz Çelik | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Paslanmaz Çelik24mmPaslanmaz çelikM3 x 109mm€45.36
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F Şaft Yaka Kelepçesi 1 adet M12 x 1-3 / 4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik28mmAlaşımlı ÇelikM4 x 1211mm€23.66
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F Şaft Yaka Kelepçesi 1pc M16 x 2 İnç Çelik | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik34mmAlaşımlı ÇelikM5 x 1613mm€25.95
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS Şaft Kelepçesi 1 adet M16 x 2 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 Paslanmaz Çelik34mmPaslanmaz çelikM5 x 1613mm€58.21
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F Şaft Yaka Kelepçesi 1pc M20 x 2-1 / 2 Inch St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik40mmAlaşımlı ÇelikM6 x 1615mm€31.20
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-SS Şaft Kelepçesi 1 adet M20 x 2-1 / 2 İnç Paslanmaz Çelik | AF9XRA 30VN95 MTCL-20-2.5-SSM20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Paslanmaz Çelik40mmPaslanmaz çelikM6 x 1615mm€73.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS Mil Kelepçesi 1 adet M12 x 1-3/4 In Paslanmaz Çelik
€53.68 / Adet