Ruland Mfg Mwc25-10-7-ss | Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm X 7mm | 30ux83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT MWC25-10-7-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9UEN Modeli: MWC25-10-7-SSÇapraz Referans: 30UX83
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
€242.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.X 10 mm 7 mm
Gümrükleme Dia.25mm
BitişParlak
Delik Boyu13.79mm
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.01
Maks. Alan sayısı Delik0.375
Maks. Alan sayısı Delik10 mm
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)350 Dereceleri
Min. Delik7mm
Dış Çap.25 mm
Uzunluk30mm
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMWC25
stil4-Kirişli Kelepçe
Tork41 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.094

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND İMALAT MWC25-10-6-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 DereceleriX 10 mm 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.65
RULAND İMALAT MWC25-10-6-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 DereceleriX 10 mm 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€241.12
RULAND İMALAT MWC25-10-7-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 DereceleriX 10 mm 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.34
RULAND İMALAT MWC25-10-8-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçe 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 DereceleriX 10 mm 8 mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€97.65
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 3/16 İnç x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Dereceleri3/16x3mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€80.84
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 3/16 İnç x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 Dereceleri3/16x4mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€80.84
RULAND İMALAT MWC15-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 3mm x 3mm | AF9VAA 30UX48 MWC15-3-3-A225 DereceleriX 3 mm 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€81.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Kaplin 4 Kiriş Kelepçesi 10mm x 7mm
€242.03 / Adet