Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT OCT16-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6

RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZPQ Modeli: OCT16-8-AÇapraz Referans: 2AMN6
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
€42.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.1"
Bitişeloksallı Alüminyum
Merkez Çapı1"
Delik Boyu0.467 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.5 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 004
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.1"
Uzunluk1.25 "
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
stilOldham Kelepçe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
RULAND İMALAT OCT12-3-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 EKİ12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 EKİ12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND İMALAT OCT16-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 EKİ16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULAND İMALAT OCT21-10-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 EKİ21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND İMALAT OCT21-5-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 EKİ21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND İMALAT OCT21-6-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 EKİ21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In | AB8ZQD 2AMP9 EKİ21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Kaplin Oldham Kelepçe Delik 1/2 In
€42.87 / Adet