Ruland İmalatı Of-msp-30-an | Monte Edilebilir Şaft Bileziği, 30 Mm Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 10 Mm Düzden Deliğe | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI OF-MSP-30-AN Takılabilir Şaft Yakası, 30 mm Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 10 mm Düzden Deliğe | CT9JPC 805FH9

RULAND MANUFACTURING OF-MSP-30-AN Takılabilir Mil Bileziği, 30 mm İç Çap, Yuvarlak, Alüminyum, 10 mm Düzden Deliğe

Stoktaki Ürünler
Öğe: CT9JPC Modeli: OF-MSP-30-ANÇapraz Referans: 805FH9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€125.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
RULAND İMALATI OF-MCL-24E-AN Takılabilir Şaft Yakası, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 7.5 mm Düzden Deliğe | CT9JAU 805FA8 OF-MCL-24E-AN€132.92
RULAND İMALATI OF-MSP-24E-AN Takılabilir Şaft Yakası, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 7.5 mm Düzden Deliğe | CT9JAV 805FH1 OF-MSP-24E-AN€171.41
RULAND İMALATI OF-CL-24-A Takılabilir Şaft Yakası, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 9/16 İnç Bilezik Genişliği | CT9JAW 805F65 OF-CL-24-A€48.00
RULAND İMALATI OF-SP-24-A Takılabilir Şaft Yakası, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, 9/16 İnç Bilezik Genişliği | CT9JAX 805FL8 OF-SP-24-A€80.06
RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-24E-AN Takılabilir Şaft Bileziği, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, Yüze Montaj Delikleri | CT9JAY 805NL6 FHD-MCL-24E-AN€120.49
RULAND MANUFACTURING FHT-MCL-24E-AN Takılabilir Şaft Bileziği, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Alüminyum, Yüze Montaj Delikleri | CT9JAZ 805P22 FHT-MCL-24E-AN€122.68
RULAND İMALAT OF-CL-24-F Takılabilir Şaft Yakası, 1 1/2 İnç Delik Çapı, Yuvarlak, Karbon Çelik, 1215, 1 Parça | CT9JBA 805F66 OF-CL-24-F€50.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OF-MSP-30-AN Takılabilir Mil Bileziği, 30 mm İç Çap, Yuvarlak, Alüminyum, 10 mm Düzden Deliğe
€125.91 / Adet