Ruland Mfg Ost26-8-a | Kaplin Göbeği Oldham Ayar Vidası 1/2 İnç | 30vj04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 1/2 İnç | AF9WUY 30VJ04

RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Kaplin Göbeği Oldham Ayar Vidası 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WUY Modeli: OST26-8-AÇapraz Referans: 30VJ04
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
€54.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.41.3mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı1.625 "
Delik Boyu18mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.5 "
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.41.30mm
Uzunluk18mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiAyar vidası
Ayar vidası Konumu2 (90 derece)
bedenOST26
stilOldham Set Vidası
UPC634529062197

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDelik Dia.Gümrükleme Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 5/8 İnç | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€45.22
RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 5/16 İnç | AF9WUR 30VH97 OST21-5-AOST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€45.22
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 3/8 İnç | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€45.22
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 1/2 İnç | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€45.22
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 5/8 İnç | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-AOST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€54.72
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 3/4 İnç | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-AOST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€54.72
RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Kaplin Göbeği Oldham Set Vidası 3/8 İnç | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-AOST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm€54.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Kaplin Göbeği Oldham Ayar Vidası 1/2 İnç
€54.72 / Adet