Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 1-3 / 8 İnç | AF9WYC 30VJ78

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Rijit Şaft Kaplin Ayar Vidası 1-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WYC Modeli: SCC-22-22-SSÇapraz Referans: 30VJ78
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
€523.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1.375 "
Kama Genişliği5 / 16 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Maks. RPM4000
Dış Çap.2.5 "
Uzunluk3.625 "
Vida Boyutu3 / 8-16 "
TipKama Kanallı Vida Tipini Ayarlayın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Kama GenişliğiMalzemeDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 5/8 İnç | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€201.08
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 3/4 İnç | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€212.47
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 7/8 İnç | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 Paslanmaz Çelik1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€287.49
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 1 İnç | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 Paslanmaz Çelik1.75 "3"5 / 16-18 "€269.25
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-SS Sert Mil Kaplin Seti Vida 1-1 / 8 İnç | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 Paslanmaz Çelik1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€389.20
RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Sert Şaft Kaplin Seti Vida 1-1 / 4 İnç | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 Paslanmaz Çelik2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€456.76
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-SS Sert Mil Kaplin Seti Vida 1-1 / 2 İnç | AF9WYD 30VJ79 SCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 Paslanmaz Çelik2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€515.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Rijit Şaft Kaplin Ayar Vidası 1-3/8 İnç
€523.40 / Adet