Ruland Mfg Scx-8-8-f | Sert Şaft Kaplin Ayar Vidası 1/2 İnç | 30vk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SCX-8-8-F Sert Şaft Kaplin Seti Vidası 1/2 İnç | AF9WZL 30VK10

RULAND MANUFACTURING SCX-8-8-F Rijit Şaft Kaplin Ayar Vidası 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WZL Modeli: SCX-8-8-FÇapraz Referans: 30VK10
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
€54.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 / 2 "
Malzeme1215 Kurşunsuz Çelik
Maks. RPM4000
Dış Çap.1.125 "
Uzunluk1.75 "
Vida Boyutu1 / 4-20 "
TipVida Tipini Ayarla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.MalzemeDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Sert Mil Kaplin Seti Vidası 5/8 İnç | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Kurşunsuz Çelik1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€70.21
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 5/8 İnç | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 Paslanmaz Çelik1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€148.09
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Sert Mil Kaplin Seti Vidası 3/4 İnç | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Kurşunsuz Çelik1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€81.49
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 3/4 İnç | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 Paslanmaz Çelik1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€184.79
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F Sert Mil Kaplin Seti Vidası 7/8 İnç | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Kurşunsuz Çelik1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.40
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Sert Mil Kaplin Seti Vidası 7/8 İnç | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 Paslanmaz Çelik1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€224.16
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F Sert Mil Kaplin Seti Vidası 1 İnç | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Kurşunsuz Çelik1.75 "3"5 / 16-18 "€95.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SCX-8-8-F Rijit Şaft Kaplin Ayar Vidası 1/2 İnç
€54.59 / Adet