Ruland Mfg Sp-39-a | Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe ID 2.438 In | 2ara9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Mil Bileziği İki Parçalı Kelepçe Tanımı 2.438 In | AB9AME 2ARA9

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Mil Bileziği İki Parçalı Kelepçe Tanımı 2.438 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9AME Modeli: SP-39-AÇapraz Referans: 2ARA9
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
€86.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.2.437 "
Kapak Vida Boyutu5 / 16-24
Gümrükleme Dia.3-11 / 16 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
BitişParlak
Dia İçinde.2.437 "
Malzeme2024 Alüminyum
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 225 Derece F
Dış Çap.3.5 "
Vida malzemesiAlaşımlı Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "-24
Tipİki Parçalı Kelepçe
UPC634529021316
genişlik3 / 4 "
Sıcaklığa Dayan.225 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Kapak Vida BoyutuVida malzemesiVida BoyutugenişlikSıcaklığa Dayan.Gümrükleme Dia.Ücret
RULAND MANUFACTURING SP-30-A Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Alaşımlı Çelik5 / 16 "-2411 / 16 "225 Derece F3.187 "€85.93
RULAND MANUFACTURING SP-30-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Alaşımlı Çelik5 / 16 "-2411 / 16 "350 Derece F3.187 "€58.71
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Paslanmaz çelik5 / 16 "-2411 / 16 "350 Derece F3.187 "€241.99
RULAND MANUFACTURING SP-42-F Mil Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4.187 "€145.78
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Paslanmaz çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4-5 / 16 "€388.21
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Şaft Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "225 Derece F4-5 / 16 "€181.78
RULAND MANUFACTURING SP-44-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4-5 / 16 "€128.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Mil Bileziği İki Parçalı Kelepçe Tanımı 2.438 In
€86.26 / Adet