Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SP-6-ST Şaft Kelepçesi 2 adet 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AF9XYN 30VR58

RULAND MANUFACTURING SP-6-ST Mil Kelepçesi 2 adet 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9XYN Modeli: SP-6-STÇapraz Referans: 30VR58

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€84.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.3 / 8 "
Gümrükleme Dia.1.027 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu# 6-32
genişlik11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Kapak Vida BoyutuVida malzemesiVida BoyutugenişlikSıcaklığa Dayan.Gümrükleme Dia.Ücret
RULAND MANUFACTURING SP-30-A Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Alaşımlı Çelik5 / 16 "-2411 / 16 "225 Derece F3.187 "€85.93
RULAND MANUFACTURING SP-30-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Alaşımlı Çelik5 / 16 "-2411 / 16 "350 Derece F3.187 "€63.62
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Paslanmaz çelik5 / 16 "-2411 / 16 "350 Derece F3.187 "€241.99
RULAND MANUFACTURING SP-42-F Mil Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4.187 "€145.78
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Paslanmaz çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4-5 / 16 "€449.70
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Şaft Yaka İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "225 Derece F4-5 / 16 "€181.78
RULAND MANUFACTURING SP-44-F Şaft Bileziği İki Parçalı Kelepçe Kimliği 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Alaşımlı Çelik3 / 8 "-247 / 8 "350 Derece F4-5 / 16 "€141.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SP-6-ST Mil Kelepçesi 2 adet 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€84.56 / Adet