Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT SPC-10-8-SS Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3

RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ADV Modeli: SPC-10-8-SSÇapraz Referans: 2APC3
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
€349.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.5/8 x 1/2 "
Gümrükleme Dia.1.514 "
Kama Genişliği3/16 x 1/8 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. dönme momenti950 In.Lbs.
Dış Çap.1 5 / 16 "
Uzunluk2"
Vida Boyutu# 10-32 "
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMalzemeMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND İMALAT SPC-32-32-SS Kaplin İki Parça İç Çap 2 In | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Paslanmaz çelik8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,054.83
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Kaplin İki Parça İç Çap 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Siyah Oksit Çelik450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€240.91
RULAND İMALAT SPC-6-4-SS Kaplin İki Parça İç Çap 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Paslanmaz çelik240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€321.51
RULAND İMALAT SPC-10-10-F Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 In | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Siyah Oksit Çelik1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€156.66
RULAND İMALAT SPC-10-10-SS Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 In | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Paslanmaz çelik950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€293.03
RULAND İMALAT SPC-10-8-F Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Siyah Oksit Çelik1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€240.24
RULAND MANUFACTURING SPC-12-10-F Kaplin İki Parça İç Çap 3/4 x 5/8 In | AB9ADY 2APC6 SPC-12-10-F1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Siyah Oksit Çelik3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€252.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Kaplin İki Parça İç Çap 5/8 x 1/2 In
€349.74 / Adet