Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SPK-20-A Şaft Kelepçesi 2 adet 1-1 / 4 İnç Alüminyum | AF9YBH 30VT29

RULAND MANUFACTURING SPK-20-A Mil Kelepçesi 2 adet 1-1/4 İnç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YBH Modeli: SPK-20-AÇapraz Referans: 30VT29
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
€65.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1.25 "
Gümrükleme Dia.2.295 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
Malzeme2024 Alüminyum
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 225 Derece F
Dış Çap.2-1 / 16 "
Vida malzemesiAlaşımlı Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "-28
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikDelik Dia.Gümrükleme Dia.MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkDış Çap.Vida malzemesiVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A Şaft Kelepçesi 2 adet 5/8 İnç Alüminyum | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Alüminyum-40 Derece ila 225 Derece F1 5 / 16 "Alaşımlı Çelik# 10-32€47.47
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F Şaft Kelepçesi 2 parça 5/8 İnç Çelik | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik-40 Derece ila 350 Derece F1 5 / 16 "Alaşımlı Çelik# 10-32€42.39
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS Şaft Kelepçesi 2 adet 5/8 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 Paslanmaz Çelik-40 Derece ila 350 Derece F1 5 / 16 "Paslanmaz çelik# 10-32€77.98
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A Şaft Kelepçesi 2 adet 3/4 İnç Alüminyum | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Alüminyum-40 Derece ila 225 Derece F1.5 "Alaşımlı Çelik1 / 4 "-28€49.48
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F Şaft Kelepçesi 2'li 3/4 İnç Çelik | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik-40 Derece ila 350 Derece F1.5 "Alaşımlı Çelik1 / 4 "-28€45.31
RULAND MANUFACTURING SPK-12-SS Şaft Kelepçesi 2 adet 3/4 İnç 303 Paslanmaz Çelik | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 Paslanmaz Çelik-40 Derece ila 350 Derece F1.5 "Paslanmaz çelik1 / 4 "-28€83.57
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A Şaft Kelepçesi 2 parça 1 İnç Alüminyum | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Alüminyum-40 Derece ila 225 Derece F1.75 "Alaşımlı Çelik1 / 4 "-28€51.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SPK-20-A Mil Kelepçesi 2 adet 1-1/4 İnç Alüminyum
€65.53 / Adet