Ruland Mfg Spx-16-12-f | Kaplin İki Parçalı Delik Çapı 1 X 3/4 In | 2apz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SPX-16-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 1 x 3/4 In | AB9ALR 2APZ8

RULAND MANUFACTURING SPX-16-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 1 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ALR Modeli: SPX-16-12-FÇapraz Referans: 2APZ8
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
€162.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 x 3/4 "
Gümrükleme Dia.2.049 "
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Maks. dönme momenti4000 In.Lbs.
Dış Çap.1.75 "
Uzunluk3"
Vida Boyutu1 / 4-28 "
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TipMalzemeMaks. RPMMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS Kaplin İki Parça İç Çap 1 1/4 In | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızPaslanmaz çelik-3200 In.Lbs.2-1 / 16 "€538.49
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Kaplin İki Parça İç Çap 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızPaslanmaz çelik-3800 In.Lbs.2.5 "€823.53
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Kaplin İki Parça İç Çap 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızSiyah Oksit Çelik-6800 In.Lbs.2.625 "€334.60
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Kaplin İki Parça İç Çap 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızPaslanmaz çelik-4000 In.Lbs.2.625 "€937.30
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Kaplin İki Parça İç Çap 1 3/4 In | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızPaslanmaz çelik-7400 In.Lbs.3.125 "€2,179.24
RULAND İMALAT SPX-32-32-F Kaplin İki Parça İç Çap 2 In | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızSiyah Oksit Çelik-13600 In.Lbs.3.375 "€891.58
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Kaplin İki Parça İç Çap 2 In | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama YuvasızPaslanmaz çelik-8200 In.Lbs.3.375 "€2,855.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SPX-16-12-F Kaplin İki Parça İç Çap 1 x 3/4 In
€162.95 / Adet