Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALATI TCL-16-8-SS Dişli Mil Bileziği Id 1-8 In | AB8ZAE 2AKY7

RULAND MANUFACTURING TCL-16-8-SS Dişli Mil Bileziği No 1-8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ZAE Modeli: TCL-16-8-SSÇapraz Referans: 2AKY7
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
€63.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.1" -8
Gümrükleme Dia.2.032 "
Yaka TarzıKelepçe, Dişli
Boyut TürüStandart
BitişParlak
Dia İçinde.1-8
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Parça sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.1.75 "
Vida malzemesiPaslanmaz çelik
Vida Boyutu1 / 4 "-28
Vida Boyutunu Ayarla1 / 4-28
Tipdişli
genişlik1 / 2 "
Sıcaklığa Dayan.350 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida Boyutunu AyarlagenişlikBitişDia İçinde.MalzemeÜcret
RULAND İMALAT TCL-10-11-F Dişli Mil Bileziği Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Siyah oksid5 / 8-111215 Kurşunsuz Çalın€18.15
RULAND İMALAT TCL-10-11-SS Dişli Mil Bileziği Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Parlak5 / 8-11303 Paslanmaz Çelik€38.42
RULAND İMALATI TCL-10-18-F Dişli Mil Bileziği Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Siyah oksid5 / 8-181215 Kurşunsuz Çalın€18.44
RULAND İMALAT TCL-10-18-SS Dişli Mil Bileziği Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Parlak5 / 8-18303 Paslanmaz Çelik€39.86
RULAND İMALAT TCL-12-10-F Dişli Şaft Yaka Kimliği 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Siyah oksid3 / 4-101215 Kurşunsuz Çalın€21.30
RULAND İMALATI TCL-12-10-SS Dişli Mil Bileziği Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Parlak3 / 4-10303 Paslanmaz Çelik€48.39
RULAND İMALAT TCL-12-16-F Dişli Şaft Yaka Kimliği 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Siyah oksid3 / 4-161215 Kurşunsuz Çalın€21.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING TCL-16-8-SS Dişli Mil Bileziği No 1-8 In
€63.92 / Adet