Rule 27a | Dalgıç Deniz Karter Sintine Pompası, Gerilim 12vdc | 406r86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULE 27SA Dalgıç Deniz Karter Sintine Pompası, Voltaj 12VDC | CD3VUP 406R86

RULE 27SA Dalgıç Deniz Haznesi Sintine Pompası, Voltaj 12VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3VUP Modeli: 27SAÇapraz Referans: 406R86
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
€185.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sintine Pompası
Amper3.7
Kordon uzunluğu2
Çap2.5
GPH @ 0 Ft. Baş1100
GPH @ 3.35 Ft. Baş780
GPH @ 5 Ft. Baş620
GPH @ 6.7 Ft. Baş450
GPM Su @ 0 Ft. Baş18.3
Yükseklik4-13 / 32
Hortum Çıkışı (In.)1
GirişAlt Süzgeç
uzunluk2.875 "
MalzemeABS, Naylon, Paslanmaz Çelik
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
ÇalışmaOtomatik
Mil Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
TipDalgıç Deniz Karteri
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53

Ürün Detayı:

Rule 27SA dalgıç sintine pompası tekneler, yatlar ve diğer denizcilik uygulamaları için idealdir. Bir teknenin sintinesinden veya karterinden suyu verimli bir şekilde çıkarabilir.

Özellikler:

  • Bu Rule sintine pompası, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için plastik bir gövdeye ve paslanmaz çelik şafta sahiptir.
  • Şamandıralı şalter olmadan suyu algılamak için otomatik bir sensöre sahiptir.
  • Bu Rule deniz sintine pompasının çalışma voltajı 12 V'tur.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Rule sintine pompasının görev döngüsü nedir?

A. 1 dakikalık aralıklarla 2.5 sn çalışır.

S. Rule 27SA dalgıç sintine pompasının maksimum basma yüksekliği nedir?

A.10 metre.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGPM Su @ 10 Ft. BaşYükseklikuzunlukÇalışmaÜcret
KURAL 25DA Dalgıç Deniz Karter Sintine Pompası, Voltaj 12VDC | CD2YYV 406R83 25DA1.80.803-29 / 322.5 "Standart€47.93
KURAL 24DA Sintine Pompası, Voltaj 12VDC | CD3XXH 406R85 24DA2.11.003-29 / 322.5 "Standart€45.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULE 27SA Dalgıç Deniz Haznesi Sintine Pompası, Voltaj 12VDC
€185.90 / Adet