RULE EV8000-100 Dalgıç Pompa Portatif 12vdc
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konut Susuzlaştırma Pompası |
Temel malzeme | asetal |
Kordon uzunluğu | 25ft. |
Kordon Boyutu | 8 Ölçer |
Deşarj NPT | 3 inç HB |
Görev | Sürekli |
GPM @ 1 Ft. Baş | 108 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 67 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 17 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 8 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 100 |
Handle | Evet |
Yükseklik | 8.5 " |
Konaklama | asetal |
Gövde Malzemesi | asetal |
Pervane Malzemesi | Naylon |
uzunluk | 12 " |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 16 " |
Maksimum kafa | 22 ft |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Anahtar Türü | şalter |
Termal koruma | Evet |
Tip | Taşınabilir |
Gerilim | 12 VDC |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.39 |
Gemi genişliği (cm) | 29.97 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00