Rwm 46-upr-0820-r | Sert Plaka Tekeri 1000 Lb 8 In Dia. | 29xu54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RWM 46-UPR-0820-R Sert Plakalı Teker 1000 Lb 8 In Çap | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R Rijit Plaka Teker 1000 Lb 8 In Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EYF Modeli: 46-UPR-0820-RÇapraz Referans: 29XU54
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
€54.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Çekirdek RengiSiyah
Durometre95 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı1000 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik9.5 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiPolipropilen
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. UPR-0820-08
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8716900000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RWM 46-UPR-0820-R Rijit Plaka Teker 1000 Lb 8 In Çap
€54.99 / Adet